Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Heizkörperthermostat kompakt, HmIP-eTRV-C-2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Heizkörperthermostat kompakt, HmIP-eTRV-C-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-155648A0

  • Ausführung - gerade

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Einstellbereich - 5 .. 30 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976556489

Sonepar Artikelnummer

121112032

Hersteller Artikelnummer

EQ-155648A0

Hersteller Typ

HmIP-eTRV-C-2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-155648A0

Ausführung:

gerade

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

weiß

Abmessung Thermostatanschluss:

M30 x 1,5

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Verlustleistung:

0 W

Mit Nullstellung:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Ja

Frostsicher:

Ja

Reaktionszeit:

0 s

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Uhr Programm:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.172 kg

Der Homematic IP Heizkörperthermostat - kompakt mit einer Batterielaufzeit von 5 Jahren hilft aktiv beim Energiesparen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der manipulationssichere Regler ersetzt bestehende Heizkörperthermostate und ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch bedarfsgerechtes Heizen. Der Heizungsthermostat wird ganz einfach über die Metallmutter auf Ventile mit M30-Gewinde montiert. Ein Eingriff in das Heizungssystem ist nicht erforderlich. Der kompakte Thermostat wird ausschließlich per kostenloser App (über die WLAN-Verbindung im Heimnetz sowie von unterwegs) oder einen zusätzlichen Wandthermostat bedient, sodass er sich besonders gut für Büros, Kleinbetriebe, Kinderzimmer oder auch für engere Nischen eignet. Die mitgelieferte Demontagesicherung sowie das geschlossene Gehäuse verhindern unbefugte Manipulationen und Diebstahl. Dank der besonders langen Batterielebensdauer ist der Heizkörperthermostat zudem besonders wartungsarm. Nach der Installation lassen sich über die App individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen definieren - so ist das Büro bereits bei Ankunft am Morgen vorgewärmt, während nach Feierabend wertvolle Energie gespart wird. Natürlich kann die Raumtemperatur auch manuell über die App, einen Homematic IP Wandthermostat oder komfortabel per Sprachbefehl (Amazon Alexa oder Google Assistant) angepasst werden. Aber nicht nur das: Messreihen vom Fraunhofer Institut haben bestätigt, dass mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat - kompakt ein dynamisch-adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern automatisch durchgeführt wird - vergleichbar mit dem hydraulischen Abgleicht. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt - an jedem Tag und bei jedem Wetter. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können Sie bis zu 33 % wertvolle Heizkosten sparen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter homematic-ip.com/de/energie-sparen. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ersetzt herkömmliche Heizkörperthermostate (M30x1,5), regelt den Wärmebedarf nach individuellen Bedürfnissen, ist gegen unbefugte Nutzung abgesichert und wartungsarm durch die 5-jährige Batterielebensdauer. Automatisiert den dynamisch-adaptiven Abgleich und sorgt insgesamt für Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen. Komfortable Konfiguration und Bedienung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App, Steuerung auch per Amazon Alexa oder Google Assistant möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.