Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Heizkörperthermostat kompakt plus, HmIP-eTRV-CL

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Heizkörperthermostat kompakt plus, HmIP-eTRV-CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-157681A0

  • Ausführung - gerade

  • Schutz gegen Vandalismus - Nein

  • Mit Diebstahlsicherung - Nein

  • Einstellbereich - 5 .. 30 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976576814

Sonepar Artikelnummer

121112033

Hersteller Artikelnummer

EQ-157681A0

Hersteller Typ

HmIP-eTRV-CL

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-157681A0

Ausführung:

gerade

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Einstellbereich:

5 .. 30 °C

Blockierung/Begrenzung Einstellbereich:

Ja

Farbe:

weiß

Abmessung Thermostatanschluss:

M30 x 1,5

Geeignet für Heizkörper:

Ja

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Nein

Verlustleistung:

0 W

Mit Nullstellung:

Ja

Mechanisch verschließbar im Nullstand:

Ja

Frostsicher:

Ja

Reaktionszeit:

0 s

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Bedienung über App:

Ja

Bedienung über Webinterface:

Ja

Uhr Programm:

Ja

RAL-Nummer:

9016

Einstellhilfe für Sehbehinderte:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.380 kg

Der Homematic IP Heizkörperthermostat - kompakt plus, mit einer besonders langen Batterielaufzeit von ca. 7 Jahren, hilft aktiv beim Energiesparen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der manipulationssichere Regler ersetzt bestehende Heizkörperthermostate und ermöglicht Energieeinsparungen durch bedarfsgerechtes Heizen. Der Heizungsthermostat wird ganz einfach über die Metallmutter auf Ventile mit M30-Gewinde montiert. Ein Eingriff in das Heizungssystem ist nicht erforderlich. Durch die besonders lange Batterielaufzeit von bis zu 7 Jahren ist der Heizkörperthermostat besonders wartungsarm und eignet sich besonders für große Gebäudeeinheiten der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft aber auch für den Privateinsatz. Der mitgelieferte Demontageschutz sowie die Bediensperre durch individuelle PIN verhindern unbefugte Manipulationen und Diebstahl. Nach der Installation lassen sich über die Homematic IP App individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen definieren - so haben die Räume immer die richtige Temperatur. Natürlich kann die Raumtemperatur auch manuell über die App, einen Homematic IP Wandthermostat oder komfortabel per Sprachbefehl (Amazon Alexa oder Google Assistant) angepasst werden. In Kombination mit der Fenster-auf-Erkennung senkt der Thermostat die Heiztemperatur automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird, um keine Energie zu verschwenden. Dadurch können bis zu 33 % wertvolle Heizkosten gespart werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter homematic-ip.com/de/energie-sparen. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ersetzt herkömmliche Heizkörperthermostate (M30x1,5), regelt den Wärmebedarf nach individuellen Bedürfnissen, ist gegen unbefugte Nutzung abgesichert und besonders wartungsarm durch die 7-jährige Batterielebensdauer. Energieeinsparungen von bis zu 33 % durch smarte Temperaturabsenkung beim Lüften und bedarfsgerechtes Heizen. Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 einstellbaren Heizprofilen. Komfortable Konfiguration und Bedienung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App. Die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit der Zentrale CCU2.