Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Heizkörperthermostat pure HmIP-eTRV-3

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Heizkörperthermostat pure HmIP-eTRV-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-161046A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Funktion Master/Slave - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976610464

Sonepar Artikelnummer

121220218

Hersteller Artikelnummer

EQ-161046A0

Hersteller Typ

HMIP-ETRV-3

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-161046A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Heizkörperventil

Funktion Master/Slave:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Ja

Temperatur- und Hubanzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.000 kg

Der smarte Heizkörperthermostat von Homematic IP spart durch individuelle Heizprofile und die Vernetzung mit Fensterkontakten bis zu 33 % wertvoller Energie beim Heizen. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO2-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima. Das E-Paper-Display ermöglicht ein Ablesen der Temperatur und lässt sich flexibel an die Montageausrichtung anpassen.