Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EQ3 - HOMEMATIC IP Bewässerungsaktor HmIP-WSM

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Bewässerungsaktor HmIP-WSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-162114A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976621149

Sonepar Artikelnummer

121424836

Hersteller Artikelnummer

EQ-162114A0

Hersteller Typ

EQ-162114A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-162114A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

CN

Gewicht:

0.000 kg

Der Bewässerungsaktor mit Messfunktion ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Gartenbewässerung über individuelle Zeitprofile in der Homematic IP App oder direkt am Gerät. Der integrierte Messsensor erfasst die Durchflussrate und die Wassermenge. Der Bewässerungsaktor ist ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet (IP44) und lässt sich ohne großen Montageaufwand an einem Wasserhahn montieren.