EQ3 - Homematic IP Fußbodenheizungsaktor – 6-fach, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142974A0
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976429745
Sonepar Artikelnummer
120433917
Hersteller Artikelnummer
142974A0
Hersteller Typ
HmIP-FAL230-C6
Hersteller Artikel Nr.:
142974A0
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.959 kg


