Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Fußbodenheizungscontroller 10-fach 24V, HmIP-FAL24-C10

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Fußbodenheizungscontroller 10-fach 24V, HmIP-FAL24-C10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-143238A0A

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja

  • Vernetzbar über Funk (optional) - Ja

  • Anschluss für externe Antenne - Nein

  • Anzahl der Kanäle/Zone - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249432

Hersteller Artikelnummer

EQ-143238A0A

Hersteller Typ

EQ-143238A0A

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-143238A0A

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Ja

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Anzahl der Kanäle/Zone:

10

Mit Zeitschaltuhr:

Ja

Smart Control:

Ja

Max. Kapazität pro Kanal:

24 VA

Empfangsfrequenz:

868 MHz

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Ja

Mit zusätzlichem Kontakt:

Ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

HOMEMATIC IP Fußbodenheizungscontroller 10-fach 24V, HmIP-FAL24-C10, EQ3