EQ3 - HOMEMATIC IP Fußbodenheizungscontroller8-fach, motorisch, HmIP-FALMOT-C8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-161656A0
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Vernetzbar über Funk (optional) - Ja
Anschluss für externe Antenne - Nein
Anzahl der Kanäle/Zone - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976616565
Sonepar Artikelnummer
121393870
Hersteller Artikelnummer
EQ-161656A0
Hersteller Typ
EQ-161656A0
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-161656A0
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Anzahl der Kanäle/Zone:
8
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Smart Control:
Ja
Empfangsfrequenz:
868 MHz
Geeignet für Kühlen:
Ja
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Kontaktausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.510 kg


