Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Klingeltaster HmIP-DBB

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Klingeltaster HmIP-DBB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-150657A0

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976506576

Sonepar Artikelnummer

121249433

Hersteller Artikelnummer

EQ-150657A0

Hersteller Typ

EQ-150657A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-150657A0

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Lassen Sie mit dem Homematic IP Klingeltaster ganz bequem eine individuelle Klingelbenachrichtigung über den Homematic IP Kombisignalgeber, Amazon Alexa oder Google Assistant abspielen. Neben der Verwendung für individuelle Klingelbenachrichtigungen kann der Klingeltaster auch zum Schalten von weiteren Homematic IP Produkten eingesetzt werden – so steuern Sie zum Beispiel intelligent Ihre Beleuchtung. Mit vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten im Homematic IP System ist der Klingeltaster die ideale Ergänzung zur smarten Zutrittslösung in Ihrem Zuhause. Montage Der wetterfeste Klingeltaster kann mit der beiliegenden Montageplatte sowie mitgelieferten Schrauben und Dübeln an jeder Wand im Innen- und Außenbereich angebracht werden. Durch die smarte Kommunikation per Homematic IP Funksignal und den Batteriebetrieb ist eine flexible Installation ohne Klingelleitungen möglich. Zur individuellen Beschriftung des Homematic IP Klingeltasters verwenden Sie einfach die mitgelieferten Etiketten. Kombination Kombinieren Sie den Klingeltaster ganz einfach mit dem Homematic IP Kombisignalgeber. Der integrierte Lautsprecher und der LED-Leuchtring des Kombisignalgebers sorgen dafür, dass das Klingeln an der Haustür direkt signalisiert wird. Nach Betätigung des Tasters haben Sie die Möglichkeit, die Tür bequem über die App mit dem Homematic IP Türschlossantrieb zu öffnen. Zudem können Sie mit einem Tastendruck auch über Amazon Alexa oder Google Assistant einen individuell ausgewählten Sound abspielen lassen – für noch mehr Komfort in Ihrem Smart Home. Tipp Nach der Betätigung des Homematic IP Klingeltasters kann eine akustische Rückmeldung ausgegeben werden, die Ihnen mitteilt, ob der Funkbefehl erfolgreich empfangen wurde. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, kann jedoch ganz einfach per Homematic IP App aktiviert werden, um Ihnen zusätzlichen Komfort zu bieten.