Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Kombisignalgeber HmIP-MP3P

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Kombisignalgeber HmIP-MP3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152348A0

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - DC

  • Drahtlos - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976523481

Sonepar Artikelnummer

121249434

Hersteller Artikelnummer

EQ-152348A0

Hersteller Typ

EQ-152348A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152348A0

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

DC

Drahtlos:

Ja

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Batterie eingebaut:

Ja

Max. Reichweite:

120 m

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85318070

Mit den individuell anpassbaren akustischen und optischen Signalen des Homematic IP Kombisignalgebers sind Sie in Ihrem Smart Home jederzeit bestens informiert. Signalisieren Sie verschiedene Ereignisse im Homematic IP System ganz nach Ihren Wünschen - ob für allgemeine Systemmeldungen, sicherheitsrelevante Ereignisse oder Zutrittsmeldungen. Neben der Verwendung als Türgong in Kombination mit dem Homematic IP Klingeltaster bietet der Kombisignalgeber auch zahlreiche Möglichkeiten, andere wichtige Benachrichtigungen im Smart Home hörbar und sichtbar zu machen. Über den integrierten Lautsprecher und den LED-Leuchtring können Sie eine Vielzahl von Zuständen wie Batteriestand, Alarme oder Bewegungsmeldungen direkt anzeigen lassen. Montage Der Homematic IP Kombisignalgeber lässt sich einfach als Standgerät oder mit dem beiliegendem Montagematerial an einer Wand installieren. Durch die flexible Spannungsversorgung über die mitgelieferten Batterien oder per Netzteil kann der Montageort unabhängig von der örtlichen Stromversorgung gewählt werden. Einstellungen Verbinden Sie den Kombisignalgeber einfach mit anderen Homematic IP Produkten, um eine Reihe von Zuständen und Benachrichtigungen zu visualisieren und akustisch zu signalisieren. Der LED-Leuchtring ist in verschiedenen Farben einstellbar, und Sie haben die Möglichkeit, aus 12 Signaltönen und 20 Sprachausgaben, in 6 Sprachen sowie mit weiblicher und männlicher Stimme, zu wählen. Mit individuellen Automatisierungen in der Homematic IP App benachrichtigt der Kombisignalgeber Sie optimal nach Ihren Wünschen. Tipp Profitieren Sie von individuell anpassbaren Signalisierungen, bei denen Sie sowohl Sound als auch Farbe nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Mit vielseitigen Parametern wie Helligkeit, Farbe, LED-Signaldauer, Lautstärke, Soundauswahl und Sounddauer lässt sich der Kombisignalgeber perfekt auf jede Situation anpassen.