Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Lightstrip, 1 mHmIP-LS1

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Lightstrip, 1 mHmIP-LS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-160677A0

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976606771

Sonepar Artikelnummer

121393866

Hersteller Artikelnummer

EQ-160677A0

Hersteller Typ

EQ-160677A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-160677A0

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

RGBW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leistungsfaktor:

0.95

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Selbstklebend:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.240 kg

Mit dem Homematic IP Lightstrip, 1 m kann das Homematic IP Lightstrip Set unkompliziert verlängert werden und sorgt so für das richtige Ambiente in Ihrem Zuhause. In Kombination mit einem Lightstrip Controller (HmIP-LSC) und der Lightstrip-Verlängerung (HmIP-LS1) kann der Lightstrip um bis zu acht Meter verlängert werden. Auf der Rückseite befindet sich ein Klebefilm, mit dem der Lightstrip am gewünschten Einsatzort befestigt werden kann.