EQ3 - HOMEMATIC IP Lightstrip Set, 2 mHmIP-LSS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-159647A0
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976596478
Sonepar Artikelnummer
121393865
Hersteller Artikelnummer
EQ-159647A0
Hersteller Typ
EQ-159647A0
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-159647A0
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
RGBW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leistungsfaktor:
0.95
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Selbstklebend:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.640 kg


