Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Schalt-Mess-Kabel außen HmIP-PSMCO

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Schalt-Mess-Kabel außen HmIP-PSMCO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-160775A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976607754

Sonepar Artikelnummer

121249444

Hersteller Artikelnummer

EQ-160775A0

Hersteller Typ

EQ-160775A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-160775A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Angeschlossene Geräte jederzeit und von überalll ein- oder ausschalten: Das Schalt-Mess-Kabel von Homematic Ip ist outdoorgeeignet und lässt sich per Funk-Taster oder über die Homematic IP APP steuern. Und ganznebenbei werden sowohl der Energieverbrauch als auch die Energieeinspeisung gemessen.