EQ3 - HOMEMATIC IP Schaltsteckdoseanthrazit, HmIP-PS-2-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-161613A0
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Steckdose
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976616138
Sonepar Artikelnummer
121393867
Hersteller Artikelnummer
EQ-161613A0
Hersteller Typ
EQ-161613A0
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-161613A0
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Steckdose
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Max. Schaltleistung:
3000 W
Max. Schaltstrom:
13 A
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.300 kg


