Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Wandtaster 6-fach,230V ant. für 55 x 55 Rahmen, HmIP-WRC6-230-A

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Wandtaster 6-fach,230V ant. für 55 x 55 Rahmen, HmIP-WRC6-230-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-162028A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Anzahl der Tasten - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976620289

Sonepar Artikelnummer

121396058

Hersteller Artikelnummer

EQ-162028A0

Hersteller Typ

EQ-162028A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-162028A0

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

6

Farbe:

anthrazit

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.240 kg

Der Homematic IP Wandtaster – 6-fach, 230 V verfügt über sechs Tasten und kann flexibel im Homematic IP System eingesetzt werden, um Geräte und Funktionen zu steuern. Die Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hochbzw. runterfahren.