Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - HOMEMATIC IP Wandtaster 6-fach,230V weiß für 55 x 55 Rahmen, HmIP-WRC6-230

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - HOMEMATIC IP Wandtaster 6-fach,230V weiß für 55 x 55 Rahmen, HmIP-WRC6-230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-162015A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 6

  • Anzahl der Tasten - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976620159

Sonepar Artikelnummer

121396057

Hersteller Artikelnummer

EQ-162015A0

Hersteller Typ

EQ-162015A0

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-162015A0

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

6

Anzahl der Tasten:

6

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.240 kg

Der Homematic IP Wandtaster – 6-fach, 230 V verfügt über sechs Tasten und kann flexibel im Homematic IP System eingesetzt werden, um Geräte und Funktionen zu steuern. Die Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hochbzw. runterfahren.