EQ3 - Homematic IP Wired Bewegungsmelder außen mit Schaltaktor, anthr., HmIPW-SMO230-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-159859A0A
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 20 m
Erfassungswinkel horizontal - 180 °
Max. Schaltleistung - 1150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976598595
Sonepar Artikelnummer
121249443
Hersteller Artikelnummer
EQ-159859A0A
Hersteller Typ
EQ-159859A0A
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-159859A0A
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Max. Schaltleistung:
1150 W
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
40 m
Fernbedienbar:
Ja
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080


