Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Hörmannadapter HAP1-HCP             

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Hörmannadapter HAP1-HCP             

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-170046

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Garagentorantrieb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005954138010

Sonepar Artikelnummer

121112019

Hersteller Artikelnummer

EQ-170046

Hersteller Typ

HAP1-HCP

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-170046

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Garagentorantrieb:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.038 kg

Der Hörmann HAP1 HCP Adapter ermöglicht die Integration von Hörmann Garagentorantrieben in Smart-Home-Systeme. Er wird über die HCP-Schnittstelle verbunden und über den Homematic IP Access Point in das System eingebunden. Der Adapter wird direkt vom Garagentorantrieb mit Strom versorgt, wodurch keine separate Stromquelle erforderlich ist. Die Installation erfolgt durch einfaches Einstecken in die HCP-Schnittstelle und Registrierung in der Homematic IP App. Der Adapter ermöglicht die Steuerung und Überwachung des Garagentors per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung und liefert Rückmeldungen über den Torstatus. Durch die Einbindung in Smart-Home-Szenarien können Automatisierungen, wie das automatische Schließen des Garagentors bei Verlassen des Hauses, realisiert werden. Die Homematic IP App führt durch die Einrichtung und Bedienung. Der Adapter erweitert die Funktionalität des Garagentorantriebs und integriert ihn nahtlos ins Smart-Home-System, was Sicherheit und Komfort erhöht.