Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Hutschienenadapter für Multi IO Box, HmIP-DRA

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-150123A2

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976501236

Sonepar Artikelnummer

120433962

Hersteller Artikelnummer

EQ-150123A2

Hersteller Typ

HmIP-DRA

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-150123A2

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.058 kg

Der Homematic IP Hutschienenadapter ermöglicht die einfache Montage der Homematic IP Multi IO Box auf Standard-Hutschienen. Durch ein einfaches Aufrasten des Adapters auf die Hutschiene, ist eine schnelle und sichere Installation möglich. Dieser Adapter ist passend für alle 35 mm-Tragschienen, die nach DIN EN 60715 zertifiziert sind. Produkteigenschaften Der Hutschienenadapter ist passend für die Homematic IP Multi IO Box zur einfachen Montage auf der Hutschiene. Durch das einfache Aufrasten auf die Hutschiene, ist eine sichere Installation der Multi IO Box möglich. Der Hutschienenadapter passt auf alle 35 mm-Tragschienen, die nach DIN EN 60715 zertifiziert sind.