Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Jalousieaktor 1-fach Up HmIP-FBL

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151398A0

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976513987

Sonepar Artikelnummer

120433945

Hersteller Artikelnummer

EQ-151398A0

Hersteller Typ

HmIP-FBL

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151398A0

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Mit Astro-Programm:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Zufallsgenerator:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Max. Schaltleistung:

500 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Der Homematic IP Unterputz-Jalousieaktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Der kleine Aktor wird hierfür in die Unterputzdose montiert und mit dem vorhandenen Rohrmotor verkabelt. Nach der Inbetriebnahme können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird die Jalousie beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Der Jalousieaktor zeichnet sich besonders durch die exakt einstellbare Lamellenposition von Raffstores und Jalousien aus. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten möglich. Erst einmal montiert, lässt sich der Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz klassisch über zwei Taster bedienen, die mit schraublosen Klemmen angeschlossen werden. Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine Gedanken machen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Unterputzaktor zur automatisierten Steuerung von Jalousien, Raffstores, Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Ermöglicht die exakte Einstellung der Lamellenposition bei Raffstores und Jalousien. Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren der Schattenspender. Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz kann in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Geräten realisiert werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.