Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Jalousieaktor 4-fach REG HmIP-DRBLI4

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154362A0

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976543625

Sonepar Artikelnummer

120771874

Hersteller Artikelnummer

EQ-154362A0

Hersteller Typ

HMIP-DRBLI4

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154362A0

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

REG

Farbe:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Mit Astro-Programm:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Mit Memory-Funktion:

Ja

Zufallsgenerator:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Der Homematic IP Jalousieaktor für die Hutschienenmontage - 4-fach steuert bis zu vier Jalousien, Rollläden oder Markisen direkt vom Verteilerschrank aus - und eignet sich dank der Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Die smarte Steuerung von konventionellen Rohrmotoren ermöglicht beispielsweise ein entspanntes Aufwachen in den Morgenstunden oder eine zusätzliche Absicherung der eigenen vier Wände in der Dämmerung. Neben Rollläden und Markisen steuert der smarte Aktor auch die Lamellenposition von Jalousien oder Raffstores. Über individuelle Automatisierungen können die Beschattungselemente automatisch, über Zeitprofile oder in Abhängigkeit von Son¬nenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Jeder Kanal kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt und dadurch unabhängig, mit einer maximalen Leistungsaufnahme von bis zu 500 W, gesteuert werden. Neben den ausdauernden Schaltrelais verfügt der smarte Aktor auch über acht Eingänge für herkömmliche 230 V-Taster oder Schalter, wodurch diese problemlos weiterverwendet werden können. Der Jalousieaktor lässt sich darüber hinaus flexibel über Taster und Fernbedienungen von Homematic IP und per Sprachbefehl (über Amazon Alexa oder Google Assistant) steuern. Dank stabiler Federkraftklemmen gestaltet sich der Anschluss besonders einfach. Sogar ohne vorherige Programmierung können die Funktion und die Verkabelung über das beleuchtete Display und die Gerätetasten bereits während der Installation direkt am Gerät überprüft werden. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Alternativ ist eine Einbindung über zahlreiche Partnerlösungen möglich. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften: Ermöglicht die Steuerung von bis zu vier elektrischen Jalousien, Rollläden oder Markisen mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 500 W pro Kanal. Eignet sich dank Funk-Kommunikation ideal zum Nachrüsten. Bietet neben vier Schaltausgängen auch acht Eingänge für konventionelle 230 V-Taster oder Schalter, wodurch bestehende Taster/Schalter weiterverwendet werden können. Beschattungselemente können alternativ flexibel über Homematic IP Taster, Funk-Fernbedienungen, per App und Sprachbefehl (in Verbindung mit Amazon Alexa oder Google Assistant) gesteuert werden. Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen beson-ders einfach. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.