EQ3 - Jalousieaktor 6 Stk. für Markenschalter, HmIP-BBL-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-151333A2
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976513345
Sonepar Artikelnummer
121217554
Hersteller Artikelnummer
EQ-151333A2
Hersteller Typ
HMIP-BBL-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-151333A2
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Ja
Zufallsgenerator:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
500 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.520 kg


