Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Keypad HmIP-WKP

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Keypad HmIP-WKP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-156424A0

  • Leseverfahren - Code

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976564248

Sonepar Artikelnummer

121112017

Hersteller Artikelnummer

EQ-156424A0

Hersteller Typ

HmIP-WKP

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-156424A0

Leseverfahren:

Code

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

Nein

Vernetzbar:

Ja

Signalausgabe:

Lichtsignal

Betriebsspannung DC:

3 V

Betriebstemperatur:

-20 .. 55 °C

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.137 kg

Das Homematic IP Keypad ist die ideale Ergänzung zum Homematic IP Türschlossantrieb und steuert die Haustür wann immer Sie möchten: Einfach den geheimen Zahlencode eingeben sowie bestätigen und Sie öffnen, verriegeln oder entriegeln die Tür. Das Keypad steuert aber nicht nur Ihre Tür per Code, sondern schaltet unter anderem Ihre Beleuchtung, lässt das Garagentor hochfahren oder aktiviert den Alarmmodus in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten. Bei Annäherung wird die Tastatur des Keypads über den integrierten Näherungssensor automatisch beleuchtet. Mit Hilfe der Homematic IP App können bis zu acht sowohl dauerhafte als auch auf bestimmte Uhrzeiten und Wochentage festgelegte Zutrittscodes mit vier bis acht Ziffern konfiguriert werden. Vergeben Sie unterschiedliche Codes an Familienmitglieder, enge Freunde oder Dienstleister und legen Sie fest, wer wann ins Haus kommen darf. Zweitschlüssel oder Schlüsselbundfernbedienungen bleiben bei Ihnen. Das Homematic IP Keypad lässt sich ohne Weiteres mit dem beiliegenden Montagematerial an der Außenwand neben der Eingangstür anbringen. Es werden weder zusätzliche, noch bauseitig vorhandene Kabel benötigt. Das fördert die Sicherheit des Systems ungemein, da sich keine Kabel im Außenbereich befinden, die sabotiert werden können. Die vier- bis achtstellige Zahlencodes, ein integrierter Sabotagekontakt und die verschlüsselte Gerätekommunikation schützen das Zuhause zuverlässig vor Eindringlingen. Das Keypad protokolliert jede Codeeingabe und wird bei zu vielen Fehleingaben automatisch gesperrt. Natürlich profitiert auch das Keypad von der durch den VDE zertifizierten Protokoll-, IT- und Datensicherheit des Homematic IP Systems. Dadurch wird der innenliegende Homematic IP Türschlossantrieb, von außen über das Keypad, per sicherem Funkbefehl gesteuert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Das Keypad steuert den Homematic IP Türschlossantrieb per Zahlencode. Steuert in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten die Beleuchtung, das Garagentor oder den Alarmmodus. Verwalten Sie mit acht verschiedenen Zahlencodes und zeitgesteuerten Zutrittsberechtigungen individuell den Zugang zu Ihrem Zuhause. Die Tastatur des Keypads wird zudem bei Annäherung automatisch durch den integrierten Näherungssensor beleuchtet. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2), Partnerlösungen von Drittanbietern.