Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Lichtsensor IP43 HmIP-SLO

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151566A0

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Art der Spannungsversorgung - DC

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976515660

Sonepar Artikelnummer

120771878

Hersteller Artikelnummer

EQ-151566A0

Hersteller Typ

HMIP-SLO

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151566A0

Ausführung:

Lichtsensor

Schutzart (IP):

IP43

Art der Spannungsversorgung:

DC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90278990

Der Homematic IP Lichtsensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und misst die Helligkeit im Außenbereich. Die ermittelten Werte können über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App angezeigt und ausgewertet werden. Der Homematic IP Lichtsensor bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten, wie z. B. Rollladen- und Jalousieaktoren oder Schaltsteckdosen. Der Lichtsensor misst die Lichtwerte in Lux und gibt die gemessenen Informationen an die verknüpften Homematic IP Geräte weiter, welche entsprechend der zuvor definierten Konfiguration reagieren. So kann beispielsweise die Markise bei starker Sonneneinstrahlung ausgefahren oder das Fassadenlicht in der Dämmerung eingeschaltet werden, während die Rollläden herunterfahren. Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation ist der Homematic IP Lichtsensor sofort flexibel einsatzbereit. Idealerweise wird er im Außenbereich entweder an der Wand montiert oder an gewünschter Stelle aufgestellt. Das benötigte Montagematerial, wie Dübel und Schrauben, ist im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb des Homematic IP Lichtsensors wird der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Smartphone-App, die Zentrale CCU3 oder eine geeignete Partnerlösung benötigt. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Anzeige der ermittelten Helligkeitswerte über die kostenlose Homematic IP App. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit, das Herunterfahren von Rollläden oder das Ausfahren der Markise bei starkem Sonnenschein). Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit. Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.