Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Modul für Hörmann-Antriebe HmIP-MOD-HO

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153986A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Garagentorantrieb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976539864

Sonepar Artikelnummer

120771872

Hersteller Artikelnummer

EQ-153986A0

Hersteller Typ

HMIP-MOD-HO

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153986A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Garagentorantrieb:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Das Homematic IP Modul für Hörmann-Antriebe ermöglicht die komfortable und intelligente Steuerung des Garagentors per Homematic IP Smartphone-App oder Fernbedienung. Die Integration des Hörmann-Antriebs in das Homematic IP Smart-Home-System erfolgt denkbar einfach. Das Modul wird per Steckverbinder mit einem kompatiblen Garagentorantrieb verbunden und dank der geringen Größe problemlos im Antriebsgehäuse untergebracht. Anschließend übernimmt der Antrieb die Stromversorgung des Moduls, wodurch keine zusätzlichen Kabel benötigt werden. Für die Inbetriebnahme per kostenloser Smartphone-App sowie den Betrieb des Geräts wird der Homematic IP Access Point als zentrales Element des Smart-Home-Systems benötigt. Alternativ kann das Modul mit der Zentrale CCU3 sowie über zahlreiche Partnerlösungen betrieben werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht die komfortable und intelligente Steuerung des Garagentors per Smartphone-App oder beispielsweise mit einer Homematic IP Fernbedienung. Einfache Integration von zahlreichen Garagentorantrieben des Herstellers Hörmann in das Homematic IP Smart-Home-System. Kompatibel mit folgenden Hörmann-Antrieben: SupraMatic Serie 3 E/P/HT - RotaMatic/P/PL (ab 09/2010)/Akku Solar - LineaMatic/H/P (ab 10/2009)/Akku Solar - VersaMatic/P/Akku Solar - SupraMatic/ProMatic Serie 4 (HCP-Adapter erforderlich, Hörmann Bestell-Nr. 4510204) Flexible Kombination mit zahlreichen Homematic IP Geräten möglich. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.