Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Multi IO Box HmIP-MIOB

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-142988A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976429882

Sonepar Artikelnummer

120433921

Hersteller Artikelnummer

EQ-142988A0

Hersteller Typ

HmIP-MIOB

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-142988A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.409 kg

Vielseitige Steuereinheit macht Heizsysteme noch smarter Möchten Sie Ihre Heizung modernisieren, machen Sie mit der Homematic Multi IO Box Ihr smartes Heizsystem noch effizienter. Sie steuert Geräte und Funktionen mit je zwei Aus- und Eingängen. Damit reduziert die Multi IO Box die Heizkosten und schützt zudem vor Schimmelbildung sowie zu hohen Temperaturen. Die Homematic IP Multi IO Box schaltet als separate Steuereinheit Heizkessel sowie Zirkulations- und Umwälzpumpen innerhalb eines Homematic IP Smart-Home-Systems. Dabei können bis zu vier Homematic IP Fußbodenheizungscontrollern eingesetzt werden. Montage Montieren Sie die Multi IO Box mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand. Multifunktionale Eingänge Schließen Sie an den Eingängen der Homematic IP Multi IO Box verschiedene externe Sensoren oder Geräte an, mit denen Sie Ihre Heizung modernisieren und noch effizienter machen: Kondensatsensoren minimieren das Risiko von Schimmelbildung durch Tauwasser an Ihren Leitungen im Kühlbetrieb - Externer Schalter zum Umschalten des Heiz-Kühl-Betriebs. Zeitschaltuhren für eine individuelle Ansteuerung Ihrer Heizungsanlage. Temperaturschalter schützen den Boden vor zu hohen Temperaturen Multifunktionale Ausgänge Die Homematic IP Multi IO Box schaltet über zwei Ausgänge verschiedene Geräte und Funktionen: Umwälzpumpen der Heizungsanlage Zirkulationspumpen zur Brauchwassernutzung. Heizkessel- Elektrische Heizkörper, Wärmepumpen zur Umschaltung des Heiz-Kühl-Betriebs Smartes Highlight Möchten Sie Ihren Boden nicht nur wärmen, sondern auch kühlen, ergänzen Sie die Multi IO Box mit einem Homematic IP Fußbodenheizungscontroller. Dafür muss eine Wärmepumpe mit Heiz-Kühl-Betriebsumschaltung vorhanden und die Fußbodenheizung hierfür vorbereitet sein. Die Multi IO Box steuert dann eine bestehende Wärmepumpe an, mit der Sie die Fußbodenheizung auch zum Kühlen nutzen können. Tipp Für die Montage auf Hutschienen hilft zusätzlich der Hutschienenadapter von Homematic IP. Produktdetails und Anwenderhandbuch Weitere Produktinformationen erhalten Sie hier: www.homematic-ip.com. Ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System finden Sie im Download-Bereich. Die wichtigsten Merkmale: Schaltet als separate Steuereinheit Heizkessel, Zirkulationspumpen und Umwälzpumpen. Ermöglicht den Einsatz von bis zu vier Fußodenheizungscontrollern auch ohne Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3. Schaltet auf Wunsch von Winter- auf Sommerbetrieb um. Heizen und Kühlen damit möglich, durch Konfiguration eines Schaltaus- oder -eingangs. Verhindert Schimmelbildung an den Leitungen im Kühlbetrieb durch Feuchtebegrenzereingang. Schützt den Boden vor zu hohen Temperaturen durch Temperaturbegrenzereingang. Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service. Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI. Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern.