Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - NeigungErschütterungssensor HmIP-STV

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - NeigungErschütterungssensor HmIP-STV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151979A0

  • Meldeart - Erschütterungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976519798

Sonepar Artikelnummer

121112021

Hersteller Artikelnummer

EQ-151979A0

Hersteller Typ

HmIP-STV

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151979A0

Meldeart:

Erschütterungsmelder

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.050 kg

Kleinste Erschütterungen oder Bewegungen erkennen. Im Smart Home erkennen, ob ein Fenster, Tor oder Objekt bewegt oder erschüttert wird: zuverlässig und schnell mit dem Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor. Der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor erfasst Lageveränderungen oder Erschütterungen dort, wo er montiert ist. Jede registrierte Veränderung wird sofort an die Homematic IP App gemeldet. Individuelle Empfindlichkeit Selbst kleinste Erschütterungen oder Bewegungen werden von dem sensiblen Sensor registriert. Die Empfindlichkeit lässt sich je nach Einsatzzweck individuell anpassen. Wenig Platzbedarf, innen wie außen Mit seiner kompakten Bauweise passt der Homematic IP Neigungs- und Erschütterungssensor an fast jeden Ort, auch in Positionen mit wenig Platz. Er ist ideal für Innenräume, funktioniert dazu auch im wettergeschützten Außenbereich. Einfache Montage Der Sensor wird im Handumdrehen am Wunschort montiert. Dafür werden Schrauben und Klebestreifen mitgeliefert. Produktdetails und Anwenderhandbuch Weitere Produktinformationen erhalten Sie hier: www.homematic-ip.com. Ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System finden Sie Im Download-Bereich. Die wichtigsten Merkmale Erkennt Lageveränderungen ab einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie Garagentore, Kellerschachtabdeckungen oder Einrichtungsobjekte. Meldet Erschütterungen an der Montageposition, beispielsweise an Fenstern. Passt aufgrund des kompakten Designs und der einfachen Montage (Schrauben oder Klebestreifen) nahezu überall hin Ideal für Innenräume, jedoch auch für den wettergeschützten Außenbereich Kann in einer dieser Varianten genutzt werden: mit Homematic IP Access Point und kostenloser Smartphone-App sowie gebührenfreiem Cloud-Service mit Zentrale CCU3 und lokaler Bedienoberfläche WebUI über Partnerlösungen von Drittanbietern