Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Netzteil für Markenschalter HmIP-BPS-2

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151197A0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 3 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 0.2 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976511976

Sonepar Artikelnummer

120433963

Hersteller Artikelnummer

EQ-151197A0

Hersteller Typ

HmIP-BPS

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151197A0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsspannung 1:

3 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

0.6 W

Leistungsaufnahme:

1.1 VA

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Einbauhöhe:

71 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.067 kg

Das Netzteil für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die batterielose Nutzung von Homematic IP Geräten im 55er-Gehäuse wie beispielsweise Wandtastern oder Wandthermostaten. Das Netzteil kann dabei ganz bequem auf Unterputzdosen montiert werden. Ist das Netzteil für Markenschalter mit dem 230-Volt-Stromnetz verbunden, kann das entsprechende Homematic IP Gerät, z. B. ein Taster, Thermostat oder Sensor, werkzeuglos aufgesteckt werden. Dank der Normabmessungen kann das Netzteil sogar in bestehende Schalterserien integriert werden. Neben Geräten von Homematic IP, können auch andere Produkte im 55er-Format aus dem Homematic oder MAX! Programm damit betrieben werden. Dank des äußerst niedrigen Standby-Stromverbrauchs von nur 0,095 Watt sowie der Einsparung von Batterien während der Gerätelebenszeit, werden die Umwelt und der Geldbeutel geschont. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht die Stromversorgung eines Homematic IP Gerätes im Standard 55er-Gehäuse über das 230-Volt-Netz - Batterien werden nicht mehr benötigt. Geräte im 55er-Format können einfach und ohne Werkzeug auf das Netzteil aufgesetzt werden. Einfache Integration in die vorhandene Installation durch Montage auf eine bestehende Unterputzdose (gemäß DIN 49073-1). Kompatibel mit Geräten im 55er-Format wie bspw. dem Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, aber auch mit Geräten anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX!, etc. Dank des äußerst niedrigen Standby-Stromverbrauchs von 0,095 Watt sowie der Einsparung von Batterien während der Gerätelebenszeit, werden die Umwelt und der Geldbeutel geschont.