Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Pfeilwippe für Markenschalter, HmIP-BRA

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153001A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wippe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976530014

Sonepar Artikelnummer

120771888

Hersteller Artikelnummer

EQ-153001A0

Hersteller Typ

HMIP-BRA

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153001A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wippe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Die Homematic IP Tasterwippe im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP und Homematic Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe, eignet sich diese hervorragend für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Die Montage erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Erlaubt die direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter.Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter. Dank Pfeilmarkierungen eignet sich diese Tasterwippe für Markenschalter insbesondere für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Passt auch in zahlreiche 55er-Wechselrahmen von Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp. Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter wie beispielsweise dem Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (HmIP-BROLL).