EQ3 - Präsenzmelder innen HmIP-SPI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-150587A0
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 3.5 m
Max. Einschaltdauer - 999 min
HLK-Ansteuerung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976505876
Sonepar Artikelnummer
120433954
Hersteller Artikelnummer
EQ-150587A0
Hersteller Typ
HmIP-SPI
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-150587A0
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
3.5 m
Max. Einschaltdauer:
999 min
HLK-Ansteuerung:
Ja
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Scanwinkel:
105 °
Optimale Montagehöhe:
2.7 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3.5 m
Max. Präsenzbereich:
21.99 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Ja
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Ja
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3 V
Min. Einschaltdauer:
180 s
Ausschaltverzögerung:
999 s
Einschaltverzögerung:
999 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Ja
Mit Akustiksensor:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200


