EQ3 - Rauchwarnmelder m. Q-Label, HmIP-SWSD-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-156587A0
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Ja
Optische Meldung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976565870
Sonepar Artikelnummer
121244303
Hersteller Artikelnummer
EQ-156587A0
Hersteller Typ
HMIP-SWSD-2
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-156587A0
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Mit Orientierungslicht:
Ja
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Nein
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Batterie:
Lithium-Ionen
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Mit Q-Label:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.200 kg


