Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schalt-Mess-Aktor Up 5A HmIP-FSM

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-142721A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976427215

Sonepar Artikelnummer

120433940

Hersteller Artikelnummer

EQ-142721A0

Hersteller Typ

HmIP-FSM

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-142721A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

1150 W

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Max. Schaltstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht das Schalten von Lasten mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 1150 Watt sowie die Ermittlung des Energieverbrauchs. Dank der kompakten Bauform kann der Aktor nicht nur in Standard-Unterputzdosen, sondern auch in Aufputz-Verteilerdosen wie der ELS Spelsberg Abox 25 mit IP65 eingesetzt werden. So findet der Schalt-Mess-Aktor auch in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen Anwendung. Die geringe Messabweichung von +/- 0,03 W ermöglicht auch die präzise Ermittlung niedriger Verbräuche wie etwa des Stand-by-Verbrauchs. Die Steuerung erfolgt wahlweise per kostenloser Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung. Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa den Homematic IP Schalt-Mess-Aktor auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs. Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbräuche präzise messbar. Komfortable Steuerung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster möglich. Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.