Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schaltaktor 1-fach REG 16A HmIP-DRSI1

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Schaltaktor 1-fach REG 16A HmIP-DRSI1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154684A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976546848

Sonepar Artikelnummer

121112026

Hersteller Artikelnummer

EQ-154684A0

Hersteller Typ

HmIP-DRSI1

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154684A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.081 kg

Der Homematic IP Schaltaktor für die Hutschienenmontage - 1 fach kombiniert die Funktionen eines Funk-Schaltaktors mit denen eines Stromstoßschalters. Der smarte Aktor benötigt dabei nicht mehr Platz als ein klassischer Leitungsschutzschalter (1TE), wodurch er sich auch hervorragend für Modernisierungen bestehender Elektroinstallationen eignet. Der smarte Homematic IP Schaltaktor für die Hutschienenmontage ermöglicht das automatisierte Schalten eines elektrischen Verbrauchers (z. B. einer Leuchte), direkt aus dem Schaltschrank heraus. Dabei lässt einem der schlanke Schaltaktor die freie Wahl bei der Art der Steuerung. So können, neben Homematic IP Funk-Tastern sowie -Fernbedienungen, auch klassische 230 V-Taster und sogar 230 V-Schalter genutzt werden. Darüber hinaus lässt sich der Aktor auch ganz intuitiv per Homematic IP Smartphone-App in Betrieb genommen und gesteuert werden. Hier können individuelle Zeitprofile, Schaltgruppen oder auch automatisierte Abläufe angelegt werden. Über das beleuchtete Display können zudem der Schaltzustand und der Gerätestatus abgelesen werden. Der besonders schlanke Aufbau des Hutschienenaktors und die integrierte Funktion eines Stromstoßschalters machen den Schaltaktor zum Mittel der Wahl für unkomplizierte Modernisierungen bestehender Elektroinstallationen. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Homematic IP Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3, wie auch mit zahlreichen Partnerlösungen vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Schnelle Montage auf einer Standard-Hutschiene sowie einfache Verdrahtung mit starren oder flexiblen Leitungen über Federkraftklemmen. Komfortable Bedienung über Homematic IP Taster oder Fernbedienung sowie per 230 V-Taster oder -Schalter. 3.