Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EQ3 - Schaltaktor 1-fach Up 16A mit Tastereingang HmIP-FSI16

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154346A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976543465

Sonepar Artikelnummer

120771868

Hersteller Artikelnummer

EQ-154346A0

Hersteller Typ

HMIP-FSI16

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154346A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

3680 W

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Max. Schaltstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Der kompakte Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang für die Unterputzdose ermöglicht das komfortable Schalten von Verbrauchern und dient gleichzeitig als smarter Ersatz für herkömmliche Stromstoßschalter. Mit dem Homematic IP Schaltaktor für die Unterputzdose kann die Beleuchtung im Smart Home intelligent gesteuert und mit bestehenden Tastern oder Schaltern bedient werden. Durch einstellbare Zeitprofile kann das Schalten der Beleuchtung individuell an die Tagesabläufe der Bewohner angepasst werden. Flexible Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Homematic IP Geräten ermöglichen zahlreiche weitere Steuerungs- und Automatisierungen. Für kurzzeitige Belastungen von bis zu 15 Minuten können Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 3680 W betrieben werden. So lassen sich beispielsweise auch elektrische Radiatoren mit dem smarten Schaltaktor steuern. Der Aktor ist dabei kompakt genug für Unterputz- wie auch für den wetterfesten Außeneinsatz in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25). Neben dem leistungsstarken Schaltrelais verfügt der smarte Aktor auch über einen Eingang für herkömmliche 230 V-Taster. Stromstoßschalter können somit problemlos ersetzt und bestehende Taster weiterverwendet werden. Neben der Steuerung über konventionelle 230 V-Taster oder Schalter, lässt sich der Homematic IP Unterputz-Schaltaktor auch ganz bequem mit jedem anderen Homematic IP Funk-Taster oder per Homematic IP Fernbedienung steuern. In Verbindung mit dem Homematic IP Access Point oder einer Partnerlösung ist zudem eine Bedienung per Sprachbefehl (über Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3, wie auch mit zahlreichen Partnerlösungen vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Intelligenter Schaltaktor für die komfortable Steuerung von Licht oder E-Heizungen. Verfügt über einen Eingang für klassische 230 V-Schalter und Taster und kann somit problemlos bestehende Stromstoßschalter ersetzen. Ermöglicht das Schalten von ohmschen Lasten, LEDs, Energiesparlampen, HV-Halogenlamen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo wie auch von Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallelkompensiert und von elektrischen Radiatoren.