Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schaltaktor 2-fach für Markenschalter, HmIP-BS2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Schaltaktor 2-fach für Markenschalter, HmIP-BS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-156757A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976567577

Sonepar Artikelnummer

121112025

Hersteller Artikelnummer

EQ-156757A0

Hersteller Typ

HmIP-BS2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-156757A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

1380 W

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Max. Schaltstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.076 kg

Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Durch zwei unabhängige Kanäle können bis zu zwei Leuchten angeschlossen werden, die klassisch per Tasterwippe am Gerät, smart per kostenloser Homematic IP App oder komfortabel über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) ein- und ausgeschaltet werden können. Dabei schaltet die obere Tastfläche Kanal 1 ein beziehungsweise aus, die untere bedient den zweiten Kanal. So lassen sich die Leuchten über die individuellen Steuerungsmöglichkeiten leicht dem Alltag anpassen und können zum Beispiel zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Durch die kompakte Bauform passt der Schaltaktor bequem in Standard-Unterputzdosen mit einer Tiefe ab 50 Millimeter. Bereits bestehende Schalter können so mit wenigen Handgriffen ersetzt werden, wenn neben der Phase auch ein Neutralleiter in der Unterputzdose vorhanden ist. Mit entsprechendem Adapter ist der Aktor in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar, wodurch gewünschte Rahmen und Einfach-Wippen weiterverwendet werden können. Der Schaltaktor eignet sich für die Steuerung vieler Verbraucher wie ohmsche Lasten, Glühlampen, Lampen mit internem Vorschaltgerät, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem oder Eisenkern Trafo, Leuchtstofflampen, elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Schaltet bis zu zwei angeschlossenen Verbrauchern wie z. B. Deckenleuchten über zwei unabhängige Kanäle. Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.