Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schaltaktor für Markenschalter mit Signalleuchte, HmIP-B

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-152020A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976520206

Sonepar Artikelnummer

120771867

Hersteller Artikelnummer

EQ-152020A0

Hersteller Typ

HMIP-BSL

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-152020A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltstrom:

5 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Der Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter mit Signalleuchte stellt einen 2-fach-Wandtaster mit einer individuell einstellbaren Tastenbeleuchtung innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems bereit. Die Lichtfarbe (weiß oder farbig) und die Helligkeit beider Tastenfelder lassen sich frei wählen, komplett deaktivieren und je nach Einsatzzweck verändern. In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten können die Signalleuchten beispielsweise eine fertige Waschmaschine, den jeweiligen Alarmzustand, den Ecobetrieb oder ein geöffnetes Fenster anzeigen. Der integrierte Schaltaktor kann Lasten von bis zu fünf Ampere schalten und über die Tasten am Gerät, per Bewegungsmelder, Fernbedienung oder über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App bedient werden. Der Einbau des Wandtasters erfolgt in einer Standard-Unterputzdose. Darüber hinaus ist es möglich, den Schaltaktor für Markenschalter in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß zu integrieren. Dank modernster Elektronik, verbraucht der Schaltaktor für Markenschalter mit Signalleuchte nur rund 0,3 Watt im Ruhemodus. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Netzbetriebener Funk-Schaltaktor mit zwei beleuchteten Tastenfeldern. Die Farbe (weiß oder farbig) und die Helligkeit der beiden LED-Signalleuchten können über die Homematic IP App eingestellt werden. Flexibel einstellbare LED-Tastenfelder ermöglichen individuelle Statusmeldungen und können somit z. B. eine fertige Waschmaschine, den jeweiligen Alarmzustand, Ecobetrieb oder ein geöffnetes Fenster anzeigen. Der Markenschalter mit Signalleuchte ist für den Einbau in Standard-Unterputzdosen vorgesehen (Neutralleiter notwendig). Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.