Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schaltplatine HmIP-PCBS

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-150776A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976507764

Sonepar Artikelnummer

120771870

Hersteller Artikelnummer

EQ-150776A0

Hersteller Typ

HMIP-PCBS

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-150776A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltstrom:

1 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Die Homematic IP Schaltplatine ermöglicht das Einbinden von gewöhnlichen elektrischen Geräten in das Homematic IP Smart-Home-System. Zum Nachrüsten muss die winzige Platine einzig an geeigneter Stelle im Gerätegehäuse untergebracht und z. B. mit dem vorhandenen Taster- oder Signaleingang verbunden werden. Ein Miniaturrelais erlaubt dabei Schaltleistungen von bis zu 30 V/1 A. Wird das Relais nicht benötigt, kann dieses einfach von der Platine abgebrochen, die Platine dadurch nochmals verkleinert und stattdessen der Open-Collector-Schaltausgang mit 30 V/0,5 A genutzt werden. Erst einmal eingebaut können herkömmliche Haushaltsgeräte, Lichtinstallationen, eigene µC-Applikationen oder auch Garagentorantriebe in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point bequem per Homematic IP App, Fernbedienung oder Wandtaster geschaltet werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Schalten eines Schalter- oder Tastereingangs, 12 V-Signalgebers oder auch von LEDs per Funk im Kleinspannungsbereich. Angeschlossene Geräte können komfortabel z. B. über die Homematic IP App oder per Funk-Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden. Anwendung in nahezu allen Bereichen des Smart Homes möglich - herkömmliche Haushaltsgeräte, Lichtinstallationen, eigene µC-Applikationen oder Garagentorantriebe können intelligent mit Homematic IP gesteuert werden, solange die Platine in das jeweilige Gehäuse passt. Das Miniatur-Relais bietet eine Schaltleistung bis 30 V/1 A - wird diese Leistung nicht benötigt, kann das Relais einfach abgebrochen und nur der Open-Collector- Schaltausgang mit 30 V/0,5 A genutzt werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.