Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schaltsteckdose HmIP-PS-2

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Schaltsteckdose HmIP-PS-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-157338A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Steckdose

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976573387

Sonepar Artikelnummer

121112029

Hersteller Artikelnummer

EQ-157338A0

Hersteller Typ

HmIP-PS-2

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-157338A0

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Steckdose

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

3000 W

Max. Schaltstrom:

13 A

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.154 kg

Die Homematic IP Schaltsteckdose ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die flexible Steuerung von Elektrogeräten über Zeitprofile, manuell direkt am Gerät oder über die Homematic IP App. Zur Inbetriebnahme muss die Schaltsteckdose einfach nur in eine Steckdose gesteckt und zum Homematic IP System hinzugefügt werden. Der kompakte Zwischenstecker kann sowohl zur Steuerung eines elektrischen Heizgerätes, als auch zum Schalten eines anderen elektrischen Verbrauchers wie beispielsweise einer Stehleuchte genutzt werden. Soll der Verbraucher direkt vor Ort ein- oder ausgeschaltet werden, kann dies ganz einfach über den integrierten Taster auf der Vorderseite der Schaltsteckdose, oder über die kostenlose Smartphone-App erledigt werden. Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa die Homematic IP Schaltsteckdose auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern. Innerhalb der Homematic IP Raumklimalösung arbeitet die Schaltsteckdose smart mit dem Homematic IP Wandthermostat zusammen. Kommt also ein elektrisches Heizgerät zum Einsatz, kann die Schaltsteckdose zum exakten Regeln der Raumtemperatur genutzt werden. Trotz der hohen Schaltleistungen von bis zu 3000 Watt, blockiert der kompakte Zwischenstecker keine umliegenden Steckdosen. Aufgrund der geringen Standby-Leistungsaufnahme von weniger als 0,2 Watt kann der Zwischenstecker bedenkenlos in der Steckdose verbleiben. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern (z. B. Stehleuchte oder elektrische Heizkörper). Kann in Verbindung mit dem Wandthermostat die Temperatur in Räumen mit elektrischen Heizkörpern exakt regeln. Blockiert aufgrund der kompakten Bauweise keine umliegenden Steckdosen. Schnelle und werkzeuglose Inbetriebnahme. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.