Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schlüsselbundfernbedienung 4 Tasten, HmIP-KRC4

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-140740A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976407408

Sonepar Artikelnummer

120433927

Hersteller Artikelnummer

EQ-140740A0

Hersteller Typ

HmIP-KRC4

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-140740A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

4

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.101 kg

Die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung kann als universelle Fernbedienung innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems eingesetzt werden. Die praktische kleine Fernbedienung bietet vier spritzwassergeschützte Tasten in einem stabilen Gehäuse und passt trotzdem in jede Hosentasche. Im Gegensatz zur Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung - Alarm, kann dieses Model universell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Somit können zum Beispiel Schaltgruppen geschaltet, der Absenkmodus (Eco-Modus) aktiviert oder auch der Panik-Modus ausgelöst werden. Darüber hinaus können Lampen geschaltet und sogar gedimmt werden. Die Fernbedienung arbeitet zuverlässig zwischen -10 °C und +55 °C Umgebungstemperatur. Die Stromversorgung übernimmt dabei eine AAA-Batterie, welche Energie für bis zu zwei Jahre Nutzungsdauer liefert. Wird eine Fernbedienungstaste betätigt, folgt eine direkte Bestätigung der Funkbefehle per Multi-Color-LED. Das glasfaserverstärkte, halogenfreie Kunststoffgehäuse widersteht auch harten Alltagssituationen am Schlüsselbund, wodurch es auch in Kinderhänden gut aufgehoben ist. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tasten zum Steuern von Schaltgruppen, zum Aktivieren des Eco-Modus, zum Auslösen des Panik-Modus oder auch zum Schalten und Dimmen von Leuchten. Zuverlässiger Betrieb in Umgebungstemperaturen von -10 bis + 55 °C ermöglicht z. B. den zuverlässigen Einsatz im PKW. Lange Batterielebensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie, direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED. Glasfaserverstärktes, halogenfreies Kunststoffgehäuse widersteht auch harten Alltagssituationen am Schlüsselbund. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.