Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schlüsselbundfernbedienung Alarm, HmIP-KRCA

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-142562A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976425624

Sonepar Artikelnummer

120433924

Hersteller Artikelnummer

EQ-142562A0

Hersteller Typ

HmIP-KRCA

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-142562A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

4

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.101 kg

Die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und kann die Alarmfunktion alternativ zur Homematic IP App ein- und ausschalten. Die praktische, kleine Fernbedienung passt in jede Hosentasche, stellt aber, trotz der kompakten Abmaße, gleich vier Funktionen bereit. So kann wahlweise der Vollschutz aktiviert werden, bei dem alle vorhandenen Sensoren die eigenen vier Wände überwachen. Wird der Hüllschutz gewählt, warnen die Sensoren an Türen und Fenstern vor einem Einbruch, die internen Bewegungsmelder bleiben jedoch inaktiv. Somit kann auch bei Anwesenheit vor Einbrüchen gewarnt werden. Über den dritten Taster können der Hüll- und der Vollschutz deaktiviert werden. Soll das Licht ein- oder ausgeschaltet werden, kann der vierte Taster zum Einsatz kommen. Diese Komfortfunktion steigert vor allem in der dunklen Jahreszeit das Gefühl von Sicherheit beim Heimkehren. Wird eine Fernbedienungstaste betätigt, folgt eine direkte Bestätigung der Funkbefehle per Multi-Color-LED, welche ins Fernbedienungsgehäuse integriert wurde. Das glasfaserverstärkte, halogenfreie Kunststoffgehäuse widersteht auch harten Alltagssituationen am Schlüsselbund, wodurch es auch in Kinderhänden gut aufgehoben ist. Mit der Energie der zum Einsatz kommenden AAA-Batterie, kommt die Fernbedienung, auch bei täglicher Nutzung, für rund zwei Jahre aus. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten für ''Hüllschutz'', ''Vollschutz'', ''Alarm unscharf'' und ''Licht ein/aus'' ermöglicht die komfortable Steuerung von Alarmfunktionen oder das Ein- bzw. Ausschalten von Beleuchtung. Alarmfunktionen können über die Homematic IP App erstellt und über die Funk-Fernbedienung auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden. Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit und dank glasfaserverstärktem Kunststoffgehäuse extrem widerstandsfähig. Lange Batterielebensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.