Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Schlüsselbundfernbedienung Zutritt, HmIP-KRCK

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Schlüsselbundfernbedienung Zutritt, HmIP-KRCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-142561A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976425617

Sonepar Artikelnummer

121112015

Hersteller Artikelnummer

EQ-142561A0

Hersteller Typ

HmIP-KRCK

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-142561A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Tasten:

4

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.038 kg

Die handliche Schlüsselbundfernbedienung ist die optimale Ergänzung zum Türschlossantrieb und öffnet die smarte Haustür ganz bequem per Knopfdruck. So können auch Personen, die kein Smartphone verwenden, wie Kinder oder Senioren, die smarte Tür öffnen und den Komfort genießen. Ihr Babysitter oder die Pflegekraft sollen nur zu bestimmten Zeiten Zutritt gewährt bekommen und keinen privaten Zweitschlüssel erhalten? Mithilfe von individuellen Zutrittsberechtigungen kann für jede Fernbedienung ein eigenes Zutrittsprofil erstellt werden. Dadurch bestimmen Sie, wer zu welchen Zeiten in Ihr Zuhause darf. Falls eine Schlüsselbundfernbedienung einmal verloren geht, kann diese ganz einfach über die App gesperrt werden. Ein weiterer Vorteil: Das Türschloss kann jederzeit um mehr als 120 Produkte aus unserem Sortiment kombiniert oder ganz einfach in Ihr bestehendes System integriert werden. So können Sie beispielsweise das Coming-Home-Licht mit der Fernbedienung steuern und müssen nie wieder ein dunkles Zuhause betreten. Natürlich ist die Sicherheit in Ihrem Zuhause ein großes Thema - auch für uns. Daher gilt auch für unser smartes Türschloss und die Fernbedienung derselbe hohe Sicherheitsstandard wie für unser gesamtes System, welches durch unabhängige Prüfinstitute wie VDE und AV-Test seit Jahren bestätigt wird. Dadurch bleibt Ihr Zuhause das, was es sein soll - ein Ort der Sicherheit und des bedenkenlosen Rückzugs. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Die Funk-Fernbedienung steuert den Homematic IP Türschlossantrieb mit drei voreingestellten Tasten zum Entriegeln, Verriegeln und Öffnen der Tür. Eine zusätzliche Taste steuert die Beleuchtung, z. B. im Eingangsbereich. Durch individuell einstellbare Zutrittsberechtigungen kann jeder Fernbedienung ein eigenes Profil zugewiesen werden. So können z. B. Babysitter, Reinigungs- oder Pflegekräfte nur zu bestimmten Zeiten Ihr Zuhause betreten. Dank der kompakten Bauform passt die kleine Fernbedienung in die Hosentasche oder an den Schlüsselbund. Bei Abhandenkommen kann sie einfach über die App gesperrt werden. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.