Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EQ3 - Smart Home Zentrale CCU3 HmIP-CCU3

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-151965A0

  • Art der Internetverbindung - Ethernet

  • Steuerung von Licht - Ja

  • Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen) - Ja

  • Steuerung von Heizen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976519651

Sonepar Artikelnummer

120771839

Hersteller Artikelnummer

EQ-151965A0

Hersteller Typ

HMIP-CCU3

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-151965A0

Art der Internetverbindung:

Ethernet

Steuerung von Licht:

Ja

Steuerung von Öffnungselementen (Rollläden, Türen):

Ja

Steuerung von Heizen:

Ja

Steuerung von Security:

Ja

Montageart:

Tischgerät/Wandmontage

Power over Ethernet:

Nein

Anzahl der Module:

1

Max. Anzahl der unterstützten Geräte:

250

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für RTS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Z-Wave:

Nein

Unterstützt Protokoll für EnOcean:

Nein

Unterstützt Protokoll für io-homecontrol:

Nein

Unterstützt Protokoll für X3D:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Steuerung von Heißwasser:

Nein

Steuerung von Klima/Lüftung:

Ja

Steuerung von Multimedia:

Ja

Steuerung von Hausgeräten:

Ja

Mit Sprachbefehl:

Ja

Mit Lastmanagement:

Ja

Alarm-Management:

Ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Offline-Nutzung:

Ja

Mit integriertem Modem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Höhe/Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Die Homematic IP Zentrale CCU3 ist das zentrale Element für die lokale Steuerung des Homematic IP Smart-Home-Systems. Sie ist die neue Generation der bewährten Homematic Zentralen CCU1 und CCU2. Die Bedienung über die Zentrale CCU3 stellt eine Alternative zur Steuerung über den Homematic IP Access Point dar. Während der Access Point eine Verbindung zur kostenlosen Homematic IP Cloud bereitstellt und das Smart-Home-System dadurch über eine Smartphone-App bedienbar macht, funktioniert die Homematic IP Zentrale CCU3 rein lokal über eine browserbasierte Weboberfläche (WebUI). Durch die lokale Konfiguration und Bedienung sowie das Erstellen direkter Verknüpfungen zwischen den Geräten ist der zuverlässige und ausfallsichere Betrieb des Smart-Home-Systems stets gewährleistet - selbst beim Ausfall der Internetverbindung. Dem Nutzer stehen über die bewährte WebUI zahlreiche individuelle Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das System ist dank leistungsfähiger Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor und 1 GB RAM außerdem besonders schnell und leistungsfähig. Eine AES-128 Verschlüsselung sorgt zudem für höchste Sicherheit. Die CCU3 verfügt über 8 GB Flash-Speicher. Zwei USB-Host-Ports können als optionale Erweiterungsschnittstellen genutzt werden. Die CCU3 ermöglicht eine Kombination der Geräte aus den Sortimenten von Homematic, Homematic IP und demnächst auch Homematic IP Wired. Sie unterstützt dabei sowohl kabelgebundene Komponenten als auch Funkgeräte. Eine Integration von Philips Hue und Osram Lightify Leuchten ist außerdem direkt über das Gateway des jeweiligen Herstellers möglich. Über die Partnersoftware AIO CREATOR NEO lassen sich individuelle Apps für Smartphone und Tablet designen. Über VPN-Lösungen in Routern oder anderen sicheren Remote-Access-Lösungen von Partnern ist ein flexibler Fernzugriff möglich. Mediola Plug-Ins bieten die Möglichkeit, eine Vielzahl weiterer Systeme anderer Hersteller, wie z. B. BOSE, Teufel, Sonos, DIGITUS u.v.m. einzubinden. Die Homematic IP CCU3 kann liegend auf dem Tisch oder fest montiert an der Wand betrieben werden. Passende Schrauben und Dübel sowie das benötigte Steckernetzteil und Netzwerkkabel werden selbstverständlich mitgeliefert. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften: Die leistungsstarke Zentrale für Smart-Home-Profis zur lokalen und komfortablen Steuerung des intelligenten Zuhauses. Bietet zahlreiche und individuelle Konfigurations- sowie Steuermöglichkeiten über die bewährte WebUI per Webbrowser. Hinweis: Die CCU3 ist nicht kompatibel mit der Homematic IP App und der Homematic IP Cloud. Leistungsfähige Hardware mit 4-Kern ARM Prozessor, 64 Bit-Architektur und langlebigem 8 GB-Flash-Speicher. Höchste Sicherheit durch AES-128 Verschlüsselung und Einsatz des Homematic IP und Homematic Funk-Protokolls. Unterstützung von Homematic IP und Homematic Funk-Komponenten sowie Wired Geräten.