EQ3 - Starter Set Heizen mIP-SK16-2-SiPlus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-156537A0SI
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121220202
Hersteller Artikelnummer
EQ-156537A0SI
Hersteller Typ
MIP-SK16-2-SIPL
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-156537A0SI
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Heizkörperventil
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
Ja
Temperatur- und Hubanzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.000 kg


