Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Stellantrieb 6 Stück für FBH inkl. Adapter VA80, HmIP-VDMOT

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Stellantrieb 6 Stück für FBH inkl. Adapter VA80, HmIP-VDMOT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153309A2

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976533107

Sonepar Artikelnummer

121217555

Hersteller Artikelnummer

EQ-153309A2

Hersteller Typ

HMIP-VDMOT

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153309A2

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.790 kg

Die bei der Heizkörpersteuerung millionenfach bewährte Antriebstechnik findet auch im Stellantrieb Anwendung und gewährleistet eine genaue und zuverlässige Regulierung der jeweils benötigten Ventilstellung. Dabei erkennt das Homematic IP System automatisch die jeweilige Ventilposition wie auch den Hub, wodurch die Installation vereinfacht und die Mechanik geschont wird. Die Steuerung des Stellantriebs erfolgt über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Wandthermostat (z. B. HmIP-WTH-2). Die Montage des Stellantriebs kann werkzeuglos per Klickverschluss und flexibel in beliebiger Position, wie beispielsweise über Kopf, erfolgen. Dank vorbereitetem Stecker ist auch der elektrische Anschluss in wenigen Sekunden erledigt. Der mitgelieferte M30 x 1,5 mm Montageadapter ermöglicht die rasche Montage auf den gängigsten Ventilen führender Hersteller. Für andere Ventilarten werden passende Adapter angeboten. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Stufenlose und energieeffiziente Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas. Durch die Einstellung der Ventilposition wird die Durchflussmenge des Heizwassers nahezu stufenlos geregelt - dies ermöglicht eine effizientere Auslastung des Heizkessels, eine präzisere Temperaturregelung und eine Stromkostenersparnis im Vergleich zu konventionellen Stellantrieben. Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) in Kombination mit einem Homematic IP Wandthermostat (z. B. HmIP-WTH-2) Universell einsetzbar und passend für die gängigsten Ventile (Gewindemaß M30 x 1,5 mm) der führenden Hersteller. Per Adapter auch auf anderen Heizkörperventilen nutzbar. Für den Betrieb ist eine der folgenden Lösungen erforderlich: Stand-alone in Verbindung mit dem Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (ohne Access Point oder Zentrale, Konfiguration direkt am Wandthermostat), Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.