Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Tasterschnittstelle 1fachUp HmIP-FCI1

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153489A0

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Ja

  • Anzahl der Tasten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976534890

Sonepar Artikelnummer

120771861

Hersteller Artikelnummer

EQ-153489A0

Hersteller Typ

HMIP-FCI1

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153489A0

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Ja

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

1

Funkgesteuert:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bluetooth-Schnittstelle:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Die Homematic IP Kontakt-Schnittstelle Unterputz - 1-fach ermöglicht die unkomplizierte Integration eines konventionellen Schalters, Tasters oder Kontaktes in das Homematic IP Smart-Home-System. In Kombination mit Homematic IP Aktoren lassen sich beispielsweise bestehende Lampen oder Rollläden zukünftig per Funk über das Homematic IP System intelligent steuern und flexibel automatisieren. Alternativ kann die Kontakt-Schnittstelle auch zum Aktivieren oder Deaktivieren des Eco-Betriebs in Verbindung mit Homematic IP Raumklima-Produkten eingesetzt werden. Die Montage gestaltet sich denkbar einfach, da einzig die mitgelieferten Leitungen der Kontakt-Schnittstelle angeschlossen werden müssen und dank langlebiger Lithium-Batterie-Stromversorgung keine externe Stromversorgung für den Betrieb notwendig ist. Nach erfolgreicher Installation und Inbetriebnahme per Homematic IP Access Point, der Zentrale CCU3 oder einer geeigneten Partnerlösung, lässt sich der jeweilige Schaltzustand ermitteln und individuell steuern. Aufgrund der geringen Einbautiefe von rund 12 mm, passt die flache Unterputzschnittstelle sogar in Standard-Unterputzdosen und kann direkt hinter den bereits verbauten Schaltereinsatz platziert werden. Dieser wird anschließend einfach weiterverwendet. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht die Nachrüstung von konventionellen, potentialfreien Tastern, Schaltern oder Kontakten für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk. Kann beispielsweise zur intelligenten Steuerung von konventionellen Lampen oder Rollläden über Homematic IP Aktoren eingesetzt werden. Die besonders flache Bauform ermöglicht den direkten Einbau hinter dem bereits verbauten Schaltereinsatz in Standard-Unterputzdosen. Dank langlebiger, austauschbarer Lithium-CR2032-Batterie ist kein Anschluss an eine Stromversorgung notwendig. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.