Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Tasterwippe für Markenschalter, HmIP-BRU

EQ3
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-153003A0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wippe

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047976530038

Sonepar Artikelnummer

120771887

Hersteller Artikelnummer

EQ-153003A0

Hersteller Typ

HMIP-BRU

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-153003A0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Wippe

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Die Homematic IP Tasterwippe im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Darüber hinaus kann die Tasterwippe auch problemlos auf Aktoren für Markenschalter von Homematic platziert werden. Die Montage der Tasterwippe erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Ermöglicht die Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Der bereits in die Tasterwippe eingesetzte Adapter ermöglicht eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor. Passt auch in zahlreiche 55er-Wechselrahmen von Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp.Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter wie beispielsweise dem Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter (HmIP-BSM).