EQ3 - Temperatur/Feuchtesensor weiß IP44, HmIP-STHO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-150573A0
Einsatzgebiet - außen
CO2-Messung - Nein
Temperaturmessbereich - -20 .. 55 °C
Mit Befestigungsmaterial - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976505739
Sonepar Artikelnummer
120771881
Hersteller Artikelnummer
EQ-150573A0
Hersteller Typ
HMIP-STHO
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-150573A0
Einsatzgebiet:
außen
CO2-Messung:
Nein
Temperaturmessbereich:
-20 .. 55 °C
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Material Element:
sonstige
VOC-Messung:
Nein
Enthalpiemessung:
Nein
Messung des Taupunkts:
Nein
Feinstaubmessung (PM):
Nein
Anzahl der Messbereiche:
3
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
LoRa-Technologie:
Nein
NFC (Near Field Communication):
Nein
Bluetooth:
Nein
Drahtlos:
Ja
Mit Display:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Bemessungsversorgungsspannung DC:
3 V
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusehöhe:
82 mm
Gehäusebreite:
59 mm
Gehäusetiefe:
41 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040


