EQ3 - Temperatur u. Feuchtesensor Display für 55 x 55 Rahmen anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-160551A0
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047976605514
Sonepar Artikelnummer
121220213
Hersteller Artikelnummer
EQ-160551A0
Hersteller Typ
HMIP-STHD-A
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-160551A0
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
3.5 K
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
-10 .. 60 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Ja
RAL-Nummer:
9016
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.000 kg


