EQ3 - Temperatur u. Feuchtesensor Display für 55 x 55 Rahmen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-150180A0
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976501809
Sonepar Artikelnummer
120433946
Hersteller Artikelnummer
EQ-150180A0
Hersteller Typ
HmIP-STHD
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-150180A0
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
3.5 K
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
weiß
Messbereich:
-10 .. 60 °C
Sensor extern:
Nein
Regelcharakteristik:
PID
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.185 kg


