EQ3 - Tischaufsteller für 55 x 55 Schalter, HmIP-DS55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EQ-141743A0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047976417438
Sonepar Artikelnummer
120433961
Hersteller Artikelnummer
EQ-141743A0
Hersteller Typ
HmIP-DS55
Hersteller Artikel Nr.:
EQ-141743A0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.256 kg
Der Homematic IP Tischaufsteller dient als praktischer Halterahmen für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Geräte wie der Homematic IP Wandthermostat können somit ganz bequem in Bedienreichweite platziert und betrieben werden. Die werkzeuglose Montage gestaltet sich dabei denkbar einfach. Hierfür werden die Batterien aus dem jeweiligen Homematic IP Gerät entfernt, wodurch dieses direkt in den Tischaufsteller eingesteckt werden kann. Sobald die zwei benötigten LR6-Batterien (AA) in den Standfuß eingesetzt wurden, nimmt das Homematic IP Gerät wieder seinen gewohnten Dienst auf. Das höhere Gewicht der LR6-Batterien sorgt dabei für mehr Standfestigkeit und die gesteigerte Kapazität für eine Laufzeitverlängerung von bis zu 100 %. Dank des rutschhemmenden Standfußes kann der Tischaufsteller auf nahezu jeder festen Oberfläche wie beispielsweise Tischen oder Kommoden eingesetzt werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Universeller Einsatz für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster). Geräte im 55er-Format können ohne Werkzeug in den Tischaufsteller montiert werden. Flexibler Standort durch Batteriebetrieb und rutschhemmenden Standfuß (z. B. Regal oder Tisch). Energieversorgung des eingesetzten Geräts erfolgt über LR6-Batterien, wodurch sich die Batterielaufzeit des eingesetzten Geräts verdoppeln kann. Kompatibel mit allen Geräten im 55er-Format (auch anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX! Heizungssteuerung, etc.).


