Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EQ3 - Türschlossantrieb weiß, HmIP-DLD

EQ3
kopierenkopieren
EQ3 - Türschlossantrieb weiß, HmIP-DLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EQ-154952A0

  • Bussystem KNX - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047976549528

Sonepar Artikelnummer

121112016

Hersteller Artikelnummer

EQ-154952A0

Hersteller Typ

HmIP-DLD

Hersteller Artikel Nr.:

EQ-154952A0

Bussystem KNX:

Nein

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.328 kg

Der Homematic IP Türschlossantrieb verwandelt bestehende Türschlösser in smarte Haustüren und macht aus Ihrem Smartphone einen digitalen Schlüssel - so stehen Sie nie wieder vor verschlossener Tür. Und noch besser: Für Ihre Liebsten oder den Babysitter können Sie ganz einfach Zutrittsberechtigungen einstellen. Egal, ob dauerhaft oder nur zu bestimmten Zeiten - Sie haben in der Hand, wer wann Zutritt zu Ihrem Zuhause hat. Durch das zeitabhängige Verriegeln der Tür, müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, ob die Tür, z. B. über Nacht, auch wirklich verriegelt ist. Wenn gewünscht, schließt sich die Tür außerdem automatisch nach jedem Öffnen wieder ab. Und der größte Vorteil: Das smarte Türschloss kann jederzeit mit den mehr als 150 Produkte aus unserem Sortiment erweitert oder ganz einfach in Ihr bestehendes System integriert werden. Alle Zutrittsberechtigungen, Zeitprofile und Einstellungen verwalten Sie ganz einfach in der Homematic IP App. Natürlich ist die Sicherheit in Ihrem Zuhause ein großes Thema - auch für uns. Daher gilt auch für unser smartes Türschloss derselbe hohe Sicherheitsstandard wie für unser gesamtes System, welches durch unabhängige Prüfinstitute wie VDE und AV-Test seit Jahren bestätigt wird. Dadurch bleibt Ihr Zuhause das, was es sein soll - ein Ort der Sicherheit und des Rückzugs. Der elektronische Türschlossantrieb kann mit wenigen Handgriffen auf das bestehende Türschloss montiert werden - ganz ohne Bohren oder Schrauben. Der Antrieb wird einfach auf der Innenseite der Tür auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden. Perfekt für Ihre Mietobjekte oder Ihr Eigenheim. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Steuern Sie die Tür zu Ihrem Smart Home ganz komfortabel über die Homematic IP App, einer Schlüsselbundfernbedienung oder wie gewohnt mit Ihrem Schlüssel. Individuelle Einstellungen der Haustür, durch zeitabhängige Ver- und Entriegelung sowie individuell einstellbare Zugangsberechtigungen, möglich. Die Montage ist denkbar einfach - ohne Bohren oder Schrauben. Von außen ist der Türschlossantrieb nicht sichtbar. Homematic IP ist vom VDE für unsere Protokoll-, IT- und Datensicherheit ausgezeichnet. Ähnlich wie im Online Banking wird bei Homematic IP das End-to-End Verschlüsselungsprinzip angewendet. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App sowie Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Partnerlösungen von Drittanbietern.